Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH N Betrunkene Bemalt, Stehend, Sitzend, Liegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095227
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     36559
EAN/GTIN:
     4007246365593
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren N
NOCH N Betrunkene Bemalt, Stehend, Sitzend, Liegend

Eine Situation die schon jeder mit den Freuden erlebt hat!
Viele kennen diese Situation, wenn man mit den Freunden unterwegs ist, Spaß hat und nebenbei das ein oder andere Glas Alkohol getrunken hat. Oft merkt man gar nicht, wie viel schon konsumiert wurde und schon torkelt man betrunken durch die Straßen. Eine Szene, die im realen Leben vorkommt und somit auch auf keinem Diorama fehlen sollte. Gestalten Sie mit den NOCH Miniaturfiguren N "Betrunkene" realistische Szenen nach – ob in der Stadt, auf dem Land oder auch am See, wo junge Leute mit ihren Freunden unterwegs sind und bis tief in die Nacht feiern.

Baugröße: N
Figuren: 6
Modellausführung: Bemalt + Stehend + Sitzend + Liegend
Thema: Im Straßenverkehr + feierlicher/festlicher Anlass + Familie & Freizeit
Ausführung: Betrunkene
Hersteller-Nr.: 36559
EAN: 4007246365593
Eingangsspannungsbereich 85 bis 264Vac
Ausgangsleistung 240 Watt
Spitzenleistung (Peak Power) bis zu 360 W
Einstellbereich Ausgangsspannung: 24,0 - 28,0 V
Restwelligkeit: <240 mV
Wirkungsgrad: 89/91% (100/200 VACin)
Leerlaufleistungsaufnahme <0,5 Watt
Konvektionsgekühlt
Elektrische Sicherheit geprüft und zertifiziert nach EN/UL/CSA 60950-1, UL-508, CE
EMV nach EN 55022-B, CISPR22-B
Netzteiltyp: getaktet
Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +70°C
Volle Ausgangsleistung bis 60°C
Leistungsderating erst ab 60°C
verstärkte Isolation Eingang/Ausgang 3000Vac

Weitere Suchbegriffe: NOCH, 36559
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 14,67*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 14,68*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 17,28*
€ 21,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.