Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO3+263CP Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1480 - 1735cm Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vanguard
Vanguard
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095500
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO3+263CP
EAN/GTIN:
     4719856249315
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Vanguard VEO3+263CP Dreibeinstativ Arbeitshöhe=1480 - 1735cm Grau, Schwarz

Multi Angel Central Mittelsäule
Multi Mount fähiig
Von Mono- bis Landschaftsfotografie
Monopod Funktion
Schneller Aufbau

Das VEO3+ ist Stativ und Monopod in einem; Die um 360 Grad drehbare Mittelsäule macht es zu unserer vielseitigsten Stativreihe aller Zeiten. Mit dem VEO 3+ ist es nun gelungen, eine vielseitige und intuitive Kollektion zu schaffen, die jeden Fotografie-Stil, von Makro- bis Landschaftsfotografie, bedienen kann;Zentrales Element ist hierbei die MACC (Multi Angle Center Column), eine klappbare und in jeder erdenklichen Position einsetzbare Mittelsäule, mit diversen Muti-Mount Optionen; Sämtliche Modelle der Serie verfügen über einen Beindurchmesser von 26mm mit 3 Segmenten und sind entweder als Aluminium oder Carbon Variante erhältlich. Durch die Herstellung im modernen CNC-Verfahren weisen die Stative sowohl eine hochwertige Verarbeitung, eine maximale Traglast von bis zu 15kg als auch eine besondere Stabilität vor; Jedes Stativ verfügt außerdem über eine ¼“ bzw. 3/8“ Schraube auf der Stativschulter, auf welche jeder beliebige Stativkopf montiert werden kann. Alternativ besitzt jedes Modell der Serie einen integrierten ARCA SWISS kompatiblen Kopf – entweder den VEO BH-160 Kugelkopf oder den VEO 2-PH-38 Drei-Wege-Schwenkkopf mit einer maximalen Traglast von 15kg bzw. 6kg. Der VEO 2-PH-38 erlaubt eine Rotation um 90°, 180°, 270° und zurück zur Ausgangsposition; Abgesehen davon befindet sich an der Unterseite der Mittelsäule ein abnehmbarer Haken, an welchem zusätzliches Gewicht befestigt werden kann, um bei Bedarf die Stabilität zu verbessern. Zwei der Stativbeine verfügen über eine spezielle Antirutsch Befestigung, die den Umgang und das Handling auch in schwierigeren und ggf. unhandlichen Situationen vereinfachen und zusätzlichen Grip bieten.

Multi Angel Central Mittelsäule: Die klappbare Mittelsäule lässt sich in jede Richtung fast 360° bewegen · Multi Mount fähiig: Mit dem mitgelieferten Adapter, lässt sich an der umgeklappten Mittelsäule weiteres Zubehör anbringen · Von Mono- bis Landschaftsfotografie: Das VEO3+ eignet sich für jeden Fotografie-Stil · Monopod Funktion: Ein Stativbein lässt sich mit der Mittelsäüle zu einem Monopod umfunktionieren · Schneller Aufbau: Drei voreingestellte Beinwinkel sorgen für einen sekundenschnellen, sicheren Stand.

Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Gewicht: 3200 g
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 128 mm
Höhe: 775 mm
Kategorie: Dreibeinstativ
Farbe: grau + schwarz
Arbeitshöhe (max.): 1735 cm
Arbeitshöhe (min.): 1480 cm
Material: Carbon
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Hersteller-Nr.: VEO3+263CP
EAN: 4719856249315
Genauigkeit Temperatur: ±0.5 °C
Auflösung: 0.1 °C

Lieferumfang: Stativtasche + Multi Mount VEO+ MA1 + Spikefüße + Innensechskantschlüssel

Weitere Suchbegriffe: 4719856249315, Vanguard, VEO3+263CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 257,36*
€ 263,22*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,74*
€ 500,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,80*
€ 595,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,07*
€ 593,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,09*
€ 592,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,74*
€ 583,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.