Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01010A0000 J01010A0000 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095522
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01010A0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
Telegärtner J01010A0000 J01010A0000 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Die Serie TNC umfasst sehr häufig verwendete koaxiale Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 11 GHz eingesetzt werden. Sie gleichen in den Maßen der Serie BNC verfügen jedoch über einen Schraubverschluss. Es werden Ausführungen mit 50 ? und 75 ? Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie TNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie TNC sind vibrationsfest und werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt

Kabelgruppe: RG 142 B/U
Bauform: Stecker, gerade
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Kategorie: TNC-Steckverbinder
Isolationsmaterial: PTFE
Inhalt: 1 St.
Verschlussart: Schraub
Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: TNC-Steckverbinder
Frequenz (max.): 11 GHz
Anschluss: Crimpen
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Herst.-Teilenr.: J01010A0000
Kabel-Ø: 5 mm
Typ: J01010A0000
Temperaturbereich: -40 - +155 °C
Hersteller-Nr.: J01010A0000
----------
Messbereich Temperatur: NTC -40 bis +150 °C, Typ K -200 bis +1370 °C; Grund-Genauigkeit Temperatur: 0,3 °C/0,1 %

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Telegärtner, J01010A0000, Hochfrequenzstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,07*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,11*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,22*
1
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 3,25*
Lager 1039
6
2
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.