Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Telegärtner B00081A0025 Kabeltülle Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095602
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     B00081A0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
kabeltülle telegärtner
10er Pack Telegärtner B00081A0025 Kabeltülle Schwarz

Typ: B00081A0025
Produkt-Art: Kabeltülle
Kabel-Durchmesser (Details): 4.95 mm
Herst.-Teilenr.: B00081A0025
Kategorie: Kabeltülle
Passend für: HF-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: B00081A0025
----------
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 58

Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Telegärtner, B00081A0025, HF-Steckverbinder-Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,23*
€ 0,35*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23547*
€ 0,35547*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24244*
€ 0,37244*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2444*
€ 0,3744*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,68*
€ 15,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.