Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Telegärtner B00081A1272 Kabeltülle Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095706
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     B00081A1272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
10er Pack Telegärtner B00081A1272 Kabeltülle Schwarz

Kabel-Durchmesser (Details): 4.95 mm
Kategorie: Kabeltülle
Produkt-Art: Kabeltülle
Passend für: HF-Steckverbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Herst.-Teilenr.: B00081A1272
Typ: B00081A1272
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: B00081A1272
----------
Abm.( Länge x Aussen-Ø x Innen-Ø) 13 x 7.5 x 6.5 mm

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2335*
€ 0,3192*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,22*
€ 0,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2237*
€ 0,3437*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2303*
€ 0,3603*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 14,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.