Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Telegärtner B00031A1275 Isolierscheibe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095740
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     B00031A1275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
10er Pack Telegärtner B00031A1275 Isolierscheibe Schwarz

Telegärtner B00031A1275 Isolierscheibe Schwarz

Kategorie: Isolierscheibe
Typ: B00031A1275
Farbe: schwarz
Passend für: HF-Steckverbinder
Produkt-Art: Isolierscheibe
Herstellerfarbe: Schwarz
Herst.-Teilenr.: B00031A1275
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: B00031A1275
----------
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 75

Weitere Suchbegriffe: Telegärtner, B00031A1275, HF-Steckverbinder-Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5652*
€ 0,7352*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5777*
€ 0,749*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,56*
€ 0,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,96*
Lager 1039
61
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,52*
€ 24,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,10*
€ 23,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,98*
€ 22,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.