Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01155R0085 J01155R0085 Koax-Adapter SMA-Stecker - SMA-Reverse-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095748
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01155R0085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
Telegärtner J01155R0085 J01155R0085 Koax-Adapter SMA-Stecker - SMA-Reverse-Buchse 1St.

SMA-Stecker - SMA-Reverse-Buchse

Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: J01155R0085
Anschluss A: SMA-Stecker
Anschluss B: SMA-Reverse-Buchse
Kategorie: Koax-Adapter
Bauform: Adapter
Typ: J01155R0085
Produkt-Art: Koax-Adapter
Frequenz (max.): 6 GHz
Isolationsmaterial: PTFE
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Impedanz: 50 ?
Hersteller-Nr.: J01155R0085
----------
Befestigungs-Ø: 15.8 mm

Weitere Suchbegriffe: R-SMA Adapter, RP-SMA Adapter, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, Telegärtner, J01155R0085, 712-3315
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 21,83*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 24,72*
€ 33,09*
€ 8,95*
ab € 12,89*
€ 36,21*
€ 3,50*
ab € 35,09*
€ 45,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
H00040A0011
ab € 6,75*
Zubehör
Telegärtner
H00040A0020
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.