Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01008A0807 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095832
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     Y889501
EAN/GTIN:
     4018359107475
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter telegärtner
adapter bnc
Telegärtner J01008A0807 BNC-Adapter BNC-Buchse - BNC-Stecker 1St.

BNC-Buchse - BNC-Stecker

Herst.-Teilenr.: J01008A0807
Inhalt: 1 St.
Bauform: Adapter, gerade
Isolationsmaterial: PTFE
Anschluss A: BNC-Buchse
Anschluss B: BNC-Stecker
Produkt-Art: BNC-Adapter
Kategorie: BNC-Adapter
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Typ: J01008A0807
Hersteller-Nr.: J01008A0807
EAN: 4018359107475
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 58

Weitere Suchbegriffe: 4018359107475, Telegärtner, J01008A0807, 395-0447, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,79*
€ 61,46*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,00*
€ 75,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.