Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec LOGIC 23 15023 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 378 x 280 x 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutec
Alutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095863
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     15023
EAN/GTIN:
     4014688150236
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Alutec LOGIC 23 15023 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 378 x 280 x 270mm

Europalettengerecht sind diese offenen Transportboxen für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Aus 0,8 mm starkem Aluminium mit großen kunststoffummantelten Federfallgriffen ist das Handling einfach und sicher.
Hygienisch und geruchsneutral: Durch die leicht zu reinigende Oberfläche der Aluminiumboxen sind sie ideal für die Lagerung und den Transport unterschiedlichster Produkte; Leicht, robust und formstabil sind diese palettengerechten Boxen ideal für den professionellen Einsatz. Groß dimensionierte Profile und umlaufende Sicken an den Wänden verleihen den Boxen eine ausgezeichnete Stabilität und somit eine lange Haltbarkeit; Ausgestattet mit komfortablen kunststoffummantelten Federfallgriffen lassen sich diese Boxen leicht tragen; Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

Kategorie: Transportkiste
Material: Aluminium
Innenmaß Breite: 350 mm
Innenmaß Höhe: 255 mm
Innenmaß Tiefe: 255 mm
Breite: 280 mm
Höhe: 270 mm
Länge (Tiefe): 378 mm
Außen-Breite: 280 mm
Produkt-Art: Transportkiste
Hersteller-Nr.: 15023
EAN: 4014688150236
mit 2 Federfallgriffen

Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, aluminiumbox alutec, sammelbehälter, 4014688150236, Alutec, 15023, LOGIC 23, werkzeugaufbewahrung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,84*
€ 66,26*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 66,27*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,28*
€ 72,48*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 74,83*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 138,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.