Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 86/60 Wärmeleitfolie 0.25mm 4.5 W/mK (L x B) 210mm x 297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerafol
Kerafol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910095938
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     KERATHERM 86/60 297x210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Kerafol 86/60 Wärmeleitfolie 0.25mm 4.5 W/mK (L x B) 210mm x 297mm

Wärmeleitfähigkeit: 4,5 W/mK

Diese Wärmeleitfolie bietet überragende Wärmeleitung, welche durch ein speziell verfülltes Silikonelastomer erreicht wird. Die vortreffliche elektrische Isolierung bleibt somit erhalten. Der ausgezeichnete thermische Widerstand dieser Folie erlaubt die optimale Hitzeübertragung zum Wärmeableiter.

Kategorie: Wärmeleitfolie
Typ: 86/60
Inhalt: 1 St.
Wärme-Leitfähigkeit: 4.5 W/mK
Durchschlagsfestigkeit: 20000 kV/m
Herstellerfarbe: Rosa
Materialstärke: 0.25 mm
Farbe: pink
Max. Temperatur: 200 °C
Länge (Tiefe): 210 mm
Min. Temperatur: -60 °C
Breite: 297 mm
Produkt-Art: Wärmeleitfolie
Hersteller-Nr.: KERATHERM86/60297x210
----------
Material: rostfreier Edelstahl, Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Kerafol, KERATHERM 86/60 297x210, Wärmeleitung, Wärmeableitung, Wärmeleitpad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,28*
€ 92,20*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 71,32*
€ 92,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.