Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Multicopter-Filterlinsenset Passend für (Multicopter): Air 2S, DJI Air 2S Fly More Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI
DJI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096110
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     Y896832
EAN/GTIN:
     6941565913555
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
dji drohnenzubehör
DJI Multicopter-Filterlinsenset Passend für (Multicopter): Air 2S, DJI Air 2S Fly More Combo

Gute Ergebnisse bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
Hochwertige lichtreduzierende Materialien sorgen für realistische Farben.
Das präzise mechanische Design sorgt für einen zuverlässigen und lückenlosen Sitz.

Dieses speziell für die DJI Air 2S entwickelte Set enthält ND64-, ND128-, ND256- und ND512-Filter.
Diese hochwertigen, lichtreduzierenden ND-Filter bieten fortgeschrittenen Piloten eine präzise Kontrolle über die Verschlusszeit und sorgen für klare Aufnahmen, selbst wenn der Verschluss während der Aufnahme mit 180° und niedrigem ISO-Wert geöffnet wird.
Dieses Set besteht aus hochwertigen Materialien zur Lichtreduzierung und hilft dir dabei, realistische Farben mit atemberaubenden Details bei starken und schlechten Lichtverhältnissen einzufangen.
Das präzise mechanische Design sorgt während des Flugs für einen zuverlässigen und lückenlosen Sitz.
Die Kombination verschiedener Filter gibt dir mehr kreative Freiheit.

Lichtdurchlässigkeit: 22 × 18 mm
Gewicht: 1,7 g (jeweils)

Kategorie: Multicopter-Filterlinsenset
Passend für: DJI Air 2S + DJI Air 2S Fly More Combo
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Multicopter-Filterlinsenset
Hersteller-Nr.: CP.MA.00000376.01
EAN: 6941565913555
3-in-1-MicroUSB/Lightning/Type-C Kabel

Lieferumfang: ND64-Filter × 1 + ND128-Filter × 1 + ND256-Filter × 1 + ND512-Filter × 1

Weitere Suchbegriffe: multicopter ersatzteile, DJI, CP.MA.00000376.01, AIR 2S ND FILTERS SET (ND64/128/256/512)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.