Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components USB-Einbaubuchse 3.0 USB-12 1313909 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096368
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1313909
EAN/GTIN:
     4016138962239
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
TRU Components USB-Einbaubuchse 3.0 USB-12 1313909 Inhalt: 1St.

Typ: USB-12
Anschluss A: USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anschluss B: USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Farbe: grau
Einbaubohrung Ø: 22 mm
Herstellerfarbe: Silber
Stecker-Norm: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1313909
Hersteller-Nr.: 1313909
EAN: 4016138962239
Bauform: 12721
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, TRU COMPONENTS, 1313909, USB-12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 22,47*
2 Tage
253
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 34,93*
€ 47,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1386610
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.