Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt Style TAS1104 Kapselmaschine Weiß, Schwarz One Touch, Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096764
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS1104
EAN/GTIN:
     4242005194339
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bosch Haushalt Style TAS1104 Kapselmaschine Weiß, Schwarz One Touch, Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Große Auswahl
Intellibrew
One-Touch Bedienung

Perfekte Getränkequalität dank INTELLIBREW: Dank der patentierten Barcode-Technologie wird jedes Getränk mit der richtigen Wassermenge, Temperatur und Brühzeit perfekt zubereitet. Große Getränkevielfalt: Über 70 Spezialitäten wie Espresso, Caffè Crema, Filterkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, heiße Kakao-Spezialitäten und Tee

Einfachste Getränkezubereitung: Vollautomatische Getränkezubereitung mit nur einem Knopf
Keine Aufheizdauer nach dem Einschalten: Sofortige Zubereitung des ersten Getränks
Intuitives LED-Bedienfeld
Einfache Reinigung: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, spülmaschinengeeignete Einzelteile
Höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest
Leicht zugänglicher und einfach zu befüllender Wassertank
Getränkekompetenz namhafter Marken: z.B. L'Or, Costa, Jacobs, Kenco, Gevalia, Cadbury, Milka und Twinings
Das TASSIMO-Gerät liest den jeweiligen Barcode und brüht so das perfekte Getränk.
Genau richtig dosierte Kapsel: Jede T Disc enthält frischeversiegelte Zutaten von hoher Qualität
Manuelle Getränkestärke-Anpassung: Für ein milderes oder stärkeres Getränk
Keine Geschmacksübertragung zwischen verschiedenen Getränken: Automatischer Dampfstoß zur Reinigung nach jeder Getränkezubereitung

Gewicht: 2152 g
Kategorie: Tassimo
Leistung (Details): 1400 W
Kaffeemaschinen-Besonderheiten: One Touch + Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Länge (Tiefe): 320 mm
Kapazität Wassertank: 0.7 l
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Höhe: 265 mm
Breite: 171 mm
Kategorie: Kapselmaschine
Produkt-Art: Kapselmaschine
Hersteller-Nr.: TAS1104
EAN: 4242005194339
360mm Lüfter

Lieferumfang: Tassimo Style + Bedienungsanleitung

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,44*
€ 41,10*
€ 5,46*
ab € 33,38*
€ 42,52*
€ 4,00*
ab € 33,77*
€ 43,39*
€ 3,90*
ab € 34,39*
€ 43,72*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 79,49*
€ 97,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.