Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PLS 180G RBP KIT Kreuzlinienlaser Reichweite (max.): 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096882
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5116087
EAN/GTIN:
     0095969917568
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Fluke PLS 180G RBP KIT Kreuzlinienlaser Reichweite (max.): 30m

Robuste Pendelsperre
Genauigkeit: ?3 mm bei 10 m
Vertikaler Öffnungswinkel: 130°
Horizontaler Öffnungswinkel: 180°
IP 54 staub- und spritzwassergeschützt,für jahrelangen Betrieb am Einsatzort

Die neuen PLS 6 und PLS 180 Lasernivelliergeräte mit rotem und grünem Laser bieten die Langlebigkeit und Präzision, die Sie von PLS, einem Fluke Unternehmen erwarten. Wir haben das Modell PLS 4 mit rotem Laser durch PLS 6 ersetzt, in einer roten und einer grünen Version. Das schnell stabilisierende/selbstnivellierende Pendel sorgt sofort für genaue Punktund Linienreferenzen. Darüber hinaus verfügen diese Produkte über eine Pendelsperre, um den Laser während des Transports oder bei möglichem Fall zu sichern.
-Dieses professionelle, selbstnivellierende Kreuzlinien-Lasernivelliergerät mit rotem oder grünem Laser ist für viele Anwendungen geeignet. Hierzu zählen Wandkonstruktion, Akustikdeckeninstallation, Fliesenverlegung sowie Gewerbe- und Wohngebäude.
-Das Kit enthält einen Akkusatz, eine magnetische L-Halterung zum schnellen und einfachen Vermessen von Überhängen und Mittellinien und die Decken-/Wanduniversalhalterung UB9 zur vertikalen Feineinstellung und Deckenmontage.
-Das System enthält einen Akkusatz und den Laserdetektor SLD zur Verwendung bei hellem Licht, auf lange Distanzen oder im Freien.
PLS setzt den Maßstab für Profis –Von Baufachleuten für Bauunternehmer konstruiert
PLS Laser-Nivelliergeräte bieten helle, gestochen scharfe Referenzpunkte und -linien für schnelle und genaue Messungen. Laser-Nivelliergeräte von PLS sind der Standard für Profis und wurden von professionellen Baufachleuten mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Innen- und Außenvermessung von Gewerbe- und Wohngebäuden entwickelt.

Kategorie: Kreuzlinienlaser
Reichweite (max.): 30 m
Laser-Klasse: 2
Betriebszeit mit Batterien: ? 12 Stunden
Breite: 64 mm
Höhe: 104 mm
Gewicht: 600 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 116 mm
Typ: PLS 180G RBP KIT
Produkt-Art: Kreuzlinienlaser
Hersteller-Nr.: 5116087
EAN: 0095969917568
Öffnungswinkel Linie: Horizontal ?180°; Vertikal ?130°
Temperatur Betrieb: -10 °C bis 50 °C
Maximale Ausgangsleistung: < 1 mW

Lieferumfang: Lasernivelliergerät PLS 180G, PLS-Leinentasche, Akkusatz PLS RBP5, Alkali-Batteriesatz PLS BP5, Decken-/Wanduniversalhalterung PLS UB9, L-Magnethalterung PLS MLB, grünes reflektierendes Ziel PLS GRT4, und Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: kreuzlinienlaser 30m, kreuzlaser, kreuzlinienlaser fluke, 095969917568, Fluke, 5116087, PLS 180G RBP KIT, nivellier, nivellierlaser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,63*
€ 432,71*
Frei Haus
ab € 387,05*
€ 432,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,40*
€ 438,46*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 397,42*
€ 442,82*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 694,64*
€ 754,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,22*
€ 897,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,76*
€ 889,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,45*
€ 862,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,61*
€ 846,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,64*
€ 826,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.