Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall SPADECO2 Schall-Absorber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adam
Adam
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097232
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     SPADECO2
EAN/GTIN:
     4049521123900
Suchbegriffe:
Schall-Absorber
schall absorber
Adam Hall SPADECO2 Schall-Absorber

2er Set

Die ah Pad Eco Serie dient der akustischen Entkopplung von Monitorlautsprechern, d.h. störende Resonanzen mit der Aufstellfläche werden vermieden, woraus ein deutlich verbesserter Klang resultiert. Durch das 2-Komponenten-Design ergeben sich 3 Kombinationsmöglichkeiten (Waagerechte Aufstellung + 2 verschiedene Neigungen).

2-Komponenten-Design aus hochverdichtetem Akustikschaum.

Energieeffizienzklasse: n.rel.
Kategorie: Schall-Absorber
Produkt-Art: Schall-Absorber
Breite: 265 mm
Länge (Tiefe): 330 mm
Höhe: 40 mm
Hersteller-Nr.: SPADECO2
EAN: 4049521123900
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schleifspindelgewinde: M14

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Adam Hall, SPADECO2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.