Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco Allergy Filter A501 Ersatz-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Boneco
Boneco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097601
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     A501
EAN/GTIN:
     7611408015263
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Boneco Allergy Filter A501 Ersatz-Filter

Reduziert 99% der Allergene auf dem Filter
Vermindert allergische Reaktionen in Ihrer Familie
Filterkombination: Vorfilter + Allergy Filter + HEPA Filter + Aktivkohlefilter
Filtert: Staub, Pollen, Haare, Allergene, Viren, Mikroben, Milben, Bakterien, Insektizide, schädliche Gase, herbe Gerüche

Passend für Luftreiniger P500.

Kategorie: Ersatz-Filter
Breite: 60 mm
Höhe: 290 mm
Gewicht: 990 g
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 460 mm
Produkt-Art: Ersatz-Filter
Hersteller-Nr.: A501
EAN: 7611408015263
Leistung: unter 29W (bei Betrieb ohne Vorheizung) / unter 110W?(bei Betrieb mit Vorheizung, 230V/50Hz)
Betriebslautstärke: unter 35dB(A)

Weitere Suchbegriffe: boneco luftreiniger filter, filter luftreiniger, Boneco, A501, Allergy Filter A501, Luftwäscher, Lufterfrischer, Allergie reiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,87*
€ 93,08*
Lager 1039
14
Frei Haus
ab € 209,13*
€ 266,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.