Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boneco H680 Hybrid Luftreiniger/-befeuchter 375m³ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boneco
Boneco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097606
Hersteller:
     Plaston
Herst.-Nr.:
     Y983842
EAN/GTIN:
     7611408017038
Suchbegriffe:
Boneco
H680
H680 Hybrid
luftbefeuchtung
Boneco H680 Hybrid Luftreiniger/-befeuchter 375m³ 1St.

2-in-1 HYBRID System: Wahl zwischen Betrieb als Luftbefeuchter und/oder als Luftreiniger
Hohe Verdunstungsleistung bis 150 m², hohe Luftreinigungskapazität
Dank BABY MODE ideal für junge Familien
Bedienungsfreundlich dank Fernbedienung, Luftfeuchtesensor sowie Filter- und Wasserwechsel Erinnerung
CLEANING MODE zur einfachen Reinigung
Sehr energiesparend dank hocheffizienter Technologie

Der Luftbefeuchter und Luftreiniger, Hybrid H680, ist ein absolutes Multitalent. Ob als Luftbefeuchter, als Luftreiniger oder in Kombination – er stillt alle Bedürfnisse. Seine Leistung ist einzigartig in seiner Geräte-Klasse. Mit einer Luftreinigungsleistung bis zu 205m3/h und einer Befeuchtungsleistung bis zu 1000g/h befeuchtet und reinigt er die Raumluft in großen Büros, Stadtwohnungen, Lofts oder Arztpraxen von bis zu 150 m2. Das neuartige Filter- und Befeuchtungssystem sorgt für eine Luftqualität, die der sauberen Luft in der unberührten Natur nahekommt.
Ein permanenter Vorfilter stoppt Haare, Hausstaub und andere größere Schmutzpartikel. Der nachgeschaltete HYBRID Filter, bestehend aus einem Aktivkohlefilter und einem HEPA Filter, filtert nahezu alle Viren und absorbiert schlechte Gerüche. Zu guter Letzt ist die Verdunstermatte für die Befeuchtung der Luft verantwortlich.

Hersteller-Nr.: H680
EAN: 7611408017038
Betriebslautstärke: 27-51dB(A)

Weitere Suchbegriffe: luftbefeuchter mit schlauch, raumklima
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,06*
€ 1.547,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,08*
€ 1.516,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,46*
€ 1.439,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,92*
€ 1.413,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,57*
€ 1.394,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.