Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect MCX7FG5 MCX7FG5 MCX-Steckverbinder Buchse, gerade 50?


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097814
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MCX7FG5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Econ Connect MCX7FG5 MCX7FG5 MCX-Steckverbinder Buchse, gerade 50?

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

MCX-Steckverbinder sind kleine koaxiale Steckverbinder mit Schnappverschluss für Frequenzen bis 6 GHz. Einsatzbereiche: GPS Systeme, WLAN,Festnetz- und mobile Kommunikation.

Herst.-Teilenr.: MCX7FG5
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Isolations-Widerstand: 5000 Mohm
Anschluss: Lötpins
Impedanz: 50 ?
Isolationsmaterial: PTFE
Typ: MCX7FG5
Inhalt: 1 St.
Kategorie: MCX-Steckverbinder
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Produkt-Art: MCX-Steckverbinder
Verschlussart: Push-Pull
Bauform: Buchse, gerade
Hersteller-Nr.: MCX7FG5
----------
Aderisolation: PVC (br, ws, bl, sw, gnge)
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Biegeradius (bewegt): 15× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 10× Außen-Ø
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Gehäuse: Kunststoff
Kabelgewicht: 54.78 g/m
Material (Aderisolierung): PVC
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Prüfspannung: 2000 V/AC
Temperaturbereich (bewegt): -5 °C - +80 °C
Temperaturbereich (fest): -30 °C - +80 °C
Widerstand (Leiter): max. 57 ?/km (20 °C)

Weitere Suchbegriffe: econ connect, MCX7FG5, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
134
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,64*
3
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 4,75*
Lager 1039
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 4,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 38,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 64,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.