Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Abdeckkappe gerade für Buchsen- & Flachsteckergehäuse D HDSCS, MCP 1563111-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097840
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1563111-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse
TE Connectivity Abdeckkappe gerade für Buchsen- & Flachsteckergehäuse D HDSCS, MCP 1563111-1

Temperaturbereich: -40 - +140 °C
Steckverbindersystem: automotive
Code: D
Typ: HDSCS, MCP
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1563111-1
Passend für (Details): HDSCS Steckverbinder + 8, 10, 12 polig
Herstellerfarbe: Schwarz
Gehäuse-Material: PA 66
Schutzart: IP67/IP69K
Hersteller-Nr.: 1563111-1
----------
Bauform: 40521
Adernzahl/-querschnitt: 5× 0.34 mm²
Aderisolation: PVC (br, ws, bl, sw, gr)
Temperaturbereich (bewegt): -5...+80 °C
Kabelkennung: 203
Kabelgewicht [g/m]: 68,20
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 57 ?/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm
Aufbau (Leiter): 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PVC
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl, ws, gr
Verseilverbund: 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: ja
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Prüfspannung: 2000 V AC
Biegeradius (fest): 10× Außen-Ø
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Befestigungsart: gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad: 3

Lieferumfang: Ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 1563111-1, HDSCS, MCP, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,84*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,93*
Lager 1039
nicht lagernd
19
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 0,99*
3 Tage
1524
1
€ 14,99*
ab € 0,545*
€ 1,489*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 18,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.