Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ Connect Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 MP70D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097871
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     Y993711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Econ Connect Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 MP70D10

Econ Connect Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 5 MP70D10

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 5

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 10
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rund
Nennspannung: 60 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: PPS
Stift-Ø: 0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: MP70D10
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Produkt-Art: Buchsenleiste (Präzision)
Farbe: schwarz
Höhe: 5.08 mm
Breite: 10.00 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 12.70 mm
Kategorie: Buchsenleiste (Präzision)
Inhalt: 1 St.
Typ: MP70D10
Industrieverpackung: Nein
Hersteller-Nr.: MP70D10
----------
Bauform: 48001
Adernzahl/-querschnitt: 8× 0.25 mm²
Schleppkettenwerte: 10 Mio.
Aderisolation: PP (ws, br, gn, ge, gr, rs, bl, rt)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 292
Kabelgewicht [g/m]: 52,80
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 79 ?/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.2 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, ws, rt, bl, rs, gr, ge, gn
Verseilverbund: 8 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2500 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 10 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Befestigungsart: gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Suchbegriffe: econ connect, MP70D10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 81.000 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 135 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 81000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.