Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MMX-4 4-Kanal Mikrofon Mischpult


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor
Monacor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097889
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     241070
EAN/GTIN:
     4007754014990
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Monacor MMX-4 4-Kanal Mikrofon Mischpult

Miniatur-Mikrofon-Mischer.

Eingänge: 4 x 6,3-mm-Klinke · Ausgänge: 1 x 6,3-mm-Klinke Ausgangspegelregler · Aussteuerungs-LED.

Kategorie: Mikrofon Mischpult
Kanäle: 4
Anzahl Eingänge: 4 x
Schnittstellen: Mikrofon-Eingang 6.3 mm + Klinken-Ausgang 6.3 mm
Breite: 148 mm
Höhe: 85 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Gewicht: 500 g
Produkt-Art: Mikrofon Mischpult
Hersteller-Nr.: 241070
EAN: 4007754014990
Bauform: 40041
Adernzahl/-querschnitt: 5× 0.34 mm²
Schleppkettenwerte: 10 Mio.
Aderisolation: PP (br, ws, bl, sw, gr)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 732
Kabelgewicht [g/m]: 41,80
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 57 ?/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl, ws, gr
Verseilverbund: 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2500 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 10 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, monacor dj-mixer, club mixer, kopfhörer 6,3mm, 4007754014990, Monacor, 241070, MMX-4, Preamp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,66*
€ 39,47*
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 39,57*
€ 3,90*
ab € 33,68*
€ 40,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,45*
€ 47,49*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 76,33*
€ 89,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.