Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159720216 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl
Brennenstuhl
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098031
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159720216
EAN/GTIN:
     4007123629862
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1159720216 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 1St.

Ableitstrom 13,5 kA
2poliger beleuchteter Sicherheitsschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Eco -Line 13.500 A Überspannungsschutz -Steckdosenleiste

Kategorie: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Steckdosen: 6
Kabellänge: 2.00 m
Einsatzort: Innenbereich
Material: Kunststoff
Funktionsanzeige: optisch
Ableitstrom: 13.5 kA
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 230 V
Anschlussleistung: 3680 W
Herstellerfarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 365 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Hersteller-Nr.: 1159720216
EAN: 4007123629862
Winkel-Schutzkontaktstecker

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, brennestuhl steckdosenleiste 2m 6-fach weiß, überspannungssteckdosenleiste 6fach, überspannungssteckdosenleiste brennenstuhl, 4007123629862, Brennenstuhl, 1159720216, Überspannungsschutz, Überspannung, Überspannungsschutz-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
414
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,78*
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 17,72*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 26,19*
€ 36,69*
€ 3,50*
ab € 41,40*
€ 55,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.