Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esotec 101751 Solar-Pumpe einzeln 350 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esotec
Esotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098189
Hersteller:
     Esotec
Herst.-Nr.:
     A993281
EAN/GTIN:
     4260057863966
Suchbegriffe:
4260057863966
Esotec
101751
Ersatzpumpe
Esotec 101751 Solar-Pumpe einzeln 350 l/h

Verschleißarmer elektronischer Antrieb

Passende Ersatzpumpe zu Solar-Pumpenset "Fontana", Best.-Nr. 111003. Mit 5 m Anschlusskabel inkl. Stecker. Diese Pumpe arbeitet optimal mit dem Solarmodul des Pumpensystems "Fontana", Best.-Nr. 111003 zusammen und kann direkt mit dem Solarmodul aus dem Solar Teichpumpensystem "Fontana" betrieben werden.

Kategorie: Solar-Pumpe einzeln
Betriebsspannung: 17 V/DC
Förderhöhe: 1.2 m
Fördermenge: 350 l/h
Kabellänge: 5.00 m
Förderhöhe: max. 1.2 m
Förderleistung: max. 350 l/h
Produkt-Art: Solar-Pumpe einzeln
Hersteller-Nr.: 101751
EAN: 4260057863966
Nennausgangsspannung: 5 V DC
Wirkungsgrad: > 84 %
Umgebungstemperatur: -25 °C - 70 °C

Lieferumfang: Inkl. 4 Sprinklerdüsen und 4 Steigrohre.

Weitere Suchbegriffe: Solarbrunnen, Solar-Wasserspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.