Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Einsatz Rolladenschalter 600021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand
Legrand
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098700
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     600021
EAN/GTIN:
     3414971004535
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
einsatz jalousiesteuerung
Legrand Einsatz Rolladenschalter 600021

Steuerung für Rollläden. Die Schalter mit 3 Positionen werden mit Krallen, Halterungen und Schutzaufsätzen geliefert. Für Einzel- oder Mehrfachrahmen. Aufputz- oder Unterputzmontage. Befestigung mit Schrauben oder Klammern.

Funktion: Rolladenschalter
Ausführung: Legrand Rollladenschalter Dooxie
Komponente: Einsatz
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 6 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 600021
EAN: 3414971004535
Steckklemmen bis 2,5 mm²

Weitere Suchbegriffe: 3414971004535, Legrand, 600021
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,65*
€ 32,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 32,44*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 49,36*
€ 64,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Legrand
600802
ab € 3,55*
Sonstiges
Legrand
600803
ab € 5,44*
Sonstiges
Legrand
600041
ab € 6,94*
Sonstiges
Legrand
600042
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.