Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17458 Druckfeder-Sortiment Inhalt 80 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
17458
17458
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17458
EAN/GTIN:
     4036911174581
Suchbegriffe:
Druckfedern
Feder-Sortiment
Federsortiment
feder sortiment
17458 Druckfeder-Sortiment Inhalt 80 Teile

80-teiliges Druckfeder-Sortiment.

30 St. Druckfeder 20,5 x 5,5 mm (L x Ø) Stärke 0,5 mm · 20 St. Druckfeder 30 x 10,5 mm (L x Ø) Stärke 0,5 mm · 10 St. Druckfeder 33 x 14,2 mm (L x Ø) Stärke 0,8 mm· 10 St. Druckfeder 66 x 10,8 mm (L x Ø) Stärke 0,8 mm· 10 St. Druckfeder 28,5 x 10,5 mm (L x Ø) Stärke 1 mm

Inhalt: 80 Teile
DIN-Norm: DIN 1700
Kategorie: Druckfedern
Produkt-Art: Druckfedern
Hersteller-Nr.: 17458
EAN: 4036911174581
Steckklemmen bis 2,5 mm²

Weitere Suchbegriffe: 4036911174581, 17
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,61*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,63*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 19,73*
€ 27,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.