Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell CR2450 Knopfzelle CR 2450 Lithium 3V 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HyCell
HyCell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099037
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0107
EAN/GTIN:
     4013674126392
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
HyCell CR2450 Knopfzelle CR 2450 Lithium 3V 5St.

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre

Diese Lithium-Knopfzelle wird im Bereich Foto, Taschenrechner und Uhren eingesetzt.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2450
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Höhe: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 24.5 mm
Temperaturbereich: -20 bis +60 °C
Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 1516-0107
EAN: 4013674126392
2.000.000 Pixel
Blickwinkel diagonal: 105°
Anzahl IR-LEDs: 30
Videokompression: H.264
Betriebstemperatur: -10 °C - 60 °C

Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, HyCell, 1516-0107, CR2450, Lithium Knopfzelle, Uhrenknopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Blister
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,33*
34 Tage
nicht lagernd
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 4,34*
2 Tage
8955
pro Blister
€ 3,90*
ab € 4,79*
€ 7,01*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,30*
€ 9,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.