Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DIN-Rail-Halterung Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Arduino, Banana Pi zur Hutschienenmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099079
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3795456
EAN/GTIN:
     4053199922628
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Renkforce DIN-Rail-Halterung Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Arduino, Banana Pi zur Hutschienenmontage Schwarz

Zur Montage von Single-Board-Computer oder Microcontroller an die Hutschiene
Kompatibel zu Raspberry Pi®, Arduino UNO und Arduino Mega 2560
Auch für 8,9 cm (3,5") Laufwerke wie interne USB-Hubs oder Einbau-Speicherkartenleser
Genormte Hutschienen-Aufnahme (35 mm)

Ordnung für jedermann
Egal ob im Netzwerkschrank oder im Verteilerkasten, Einplatinen-Computer (SBC) oder Microcontroller finden im industriellen Umfeld immer mehr Einzug. Jedoch gestaltet sich hier die Montage oftmals schwierig. Montieren Sie doch einfach Ihren Raspberry Pi®, Arduino UNO, Arduino Mega 2560, etc. direkt auf die Tragschiene. Alle Anschlüsse sind weiterhin erreichbar. Dies sorgt für eine klare Struktur und Ordnung innerhalb des Netzwerk- oder Serverschrankes.
Auch für 8,9 cm (3,5") Laufwerke
An die Halterung können auch universelle 8,9 cm (3,5") Einbau-Geräte für den Laufwerksschacht angebracht werden, wie z. B. interne USB-Hubs oder Einbau-Speicherkartenleser.
Genormte Größe
Durch die genormte DIN-Rail-Aufnahme (35 mm - C45) ist die Halterung universal für Schränke jedes Herstellers passend.
Kinderleichte Anbringung
Durch die bereits vorgefertigen Befestigungslöcher und den beiliegenden Befestigungsschrauben lässt sich die Hutschienen-Halterung auch von Anfängern ohne besondere Vorkenntnisse anbringen. So sparen Sie sich extra Montagepersonal.

Kategorie: DIN-Rail-Halterung
Geeignet für: Raspberry Pi® B+ + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® 3 B+ + Raspberry Pi® 4 B + Arduino Due + Arduino Mega 2560 + Arduino UNO + Banana Pi BPI-M1 + Banana Pi BPI-M1+ + Banana Pi BPI-M2+ + Banana Pi BPI-M2 Berry + Banana Pi BPI-M2M + Banana Pi BPI-M2U + Banana Pi BPI-M3
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: zur Hutschienenmontage
Breite: 107 mm
Höhe: 40 mm
Länge (Tiefe): 99 mm
Passend für: Raspberry Pi + Arduino + Banana Pi
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: schwarz
Produkt-Art: DIN-Rail-Halterung
Hersteller-Nr.: RF-3795456
EAN: 4053199922628
Blickwinkel diagonal: 135°
Videoformate: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Bildrate: 1920 x 1080 30fps
Schwenkbereich: 0° bis 330°
Neigungsbereich: 0° - 90°
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C
Stromversorgung: 12 V DC & PoE

Lieferumfang: DIN-Hutschienenmontageadapter + 6x Halterungsstifte + 12x Befestigungsschrauben + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3795456, Raspberry Pi, Arduino, Banana Pi-Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,12*
€ 24,10*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 24,11*
€ 3,50*
ab € 32,59*
€ 44,09*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 36,79*
€ 49,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.