Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 31682 Green Laser designator Kabelschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099248
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31682
EAN/GTIN:
     4042504316825
Suchbegriffe:
Berger & Schröter
31682
Green Laser designator
Fernglaszubehör
Berger & Schröter 31682 Green Laser designator Kabelschalter

Mit Spiralkabel

Ersatz Kabelschalter zur lautlosen Fernbedienung des Green Laser designator 31445.

Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 50 g
Farbe: schwarz
Kategorie: Kabelschalter
Produkt-Art: Kabelschalter
Höhe: 8 mm
Länge (Tiefe): 280 mm
Breite: 10 mm
Hersteller-Nr.: 31682
EAN: 4042504316825
Leistung 25 W
LED-Lebensdauer ca. 100000 h
Li-Ion-Akku

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 12,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 12,72*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 19,78*
€ 27,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.