Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099269
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-5691423
EAN/GTIN:
     4053199922550
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo)

Passender Flugakku für Reely Green Racer Race Copter (Best. Nr.: 1719347).

Spannung: 3,7 V
Spannung: 580 mAh

Kategorie: Race Copter-Flugakku
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Technologie: LiPo
Zellen-Zahl: 1
Spannung: 3.7 V
Produkt-Art: Modellbau-Akkupack (LiPo)
Kapazität: 580 mAh
Hersteller-Nr.: RE-5691423
EAN: 4053199922550
Impedanz: 50 ?
Betriebstemperatur: -10 bis +55 °C
Frequenzbereich: 9 kHz - 6.2 GHz
Frequenzstabilität: ±20 ppm.

Lieferumfang: Flugakku

Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Reely, RE-5691423
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
78
3
€ 6,99*
ab € 9,57*
€ 13,75*
1
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 13,86*
1
€ 6,95*
ab € 21,31*
€ 30,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.