Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 36 75160-105-36LF 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FCI
FCI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099598
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     75160-105-36LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleisten 36-polig
stiftleiste
stiftleiste fci
FCI Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 36 75160-105-36LF 1St.

Inhalt: 1 St.
Polzahl Gesamt: 36

Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt: 36
Inhalt: 1 St.
Anschlusswinkel: 180 °
Herst.-Teilenr.: 75160-105-36LF
Typ: BERGSTIK
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: 75160-105-36LF
EAN: - - - - - - - - -
Gateway: Reichweite max.: 100 m (im Freien)
WLAN-Reichweite: 10 m (innen)
Betriebstemperatur: 0 - 55 °C

Weitere Suchbegriffe: FCI, 75160-105-36LF, BERGSTIK, 771-0186
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,53*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,54*
Lager 1039
68
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 17,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.