Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Scrubs In-a-Bucket DY42201 Handreinigungstücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099856
Hersteller:
     Scrubs
Herst.-Nr.:
     DY42201
EAN/GTIN:
     0634699422012
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
5er Pack Scrubs In-a-Bucket DY42201 Handreinigungstücher

Biologisch abbaubar
Wirkt rückfettend

Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen. Noppenseite für starke Verschmutzungen. Sanfte Seite für schonende Handreinigung. Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus Flüssigkeitsformel und der strapazierfähigen, aufgerauten Tuchoberfläche erzielt.

Inhalt: 1 St.
Biozid-Produkt: Ja
Kategorie: Handreinigungstücher
Produkt-Art: Handreinigungstücher
Hersteller-Nr.: DY42201
EAN: 0634699422012
AI7688 Wi-Fi-Modul
Betriebssystem: GNU/Linux basierte OpenWrt
Wi-Fi-Netzwerk: Unterstützung der Modi Legacy 802.11b/g und HT 802.11n
Erweiterung: Zwei Erweiterungsstecker für I2C, GPIO und USB 2.0 Hosts
Schnittstellen: Eingebauter 3,5 mm AUX-Anschluss, Micro USB- und SD-Kartensteckplatz
ATMega32U4 Koprozessor
USB CDC virtueller serieller Port für Linux-Konsole
12 programmierbare RGB-LED-Anzeigen
8 On-Board-Touch-Sensoren
Codec WM8960
DAC SNR 98dB ('A' gewichtet), THD -84dB bei 48kHz, 3,3V
ADC SNR 94dB ('A' gewichtet), THD -82dB bei 48kHz, 3,3V
Stereo Class D Lautsprechertreiber mit 87% Wirkungsgrad (1W Ausgang)
On-Chip-Kopfhörer-Treiber
40mW Ausgangsleistung an 16? bei 3,3V
THD -75dB bei 20mW, SNR 90dB mit 16? Last
Die On-Chip-PLL bietet ein flexibles Taktsystem
Abtastraten: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Stromversorgung: 5V DC.

Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, feuchttücher scrubs, feuchtpflegetücher, 4019114422017, Scrubs, DY42201, In-a-Bucket, hautpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.