Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1809C018 Flachstecker-Sortiment Rot, Blau, Transparent, Messing 320 Teile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100113
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1809C018
EAN/GTIN:
     4053199918492
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
T1809C018
Quetschverbinder
Flach-Steckverbinder
TRU COMPONENTS T1809C018 Flachstecker-Sortiment Rot, Blau, Transparent, Messing 320 Teile

Rot, Blau, Transparent, Messing
0.5 mm² - 2.5 mm²

Herstellerfarbe: Rot + Blau + Transparent + Messing
min. Querschnitt: 0.5 mm²
Herst.-Teilenr.: T1809C018
Typ: T1809C018
max. Querschnitt: 2.5 mm²
Farbe: rot + blau + transparent + braun
Querschnitt-Bereich: 0.5 - 2.5 mm²
Inhalt: 320 Teile
Kategorie: Flachstecker-Sortiment
Produkt-Art: Flachstecker-Sortiment
Hersteller-Nr.: T1809C018
EAN: 4053199918492
Zugfestigkeit (min.): 10,3 MPa
Durchschlagsfestigkeit 1,5 kV (30 sec.)

Lieferumfang: 30 x Flachstecker 2.8 x 0.8 mm, 0.5 - 1 mm² + 30 x Flachstecker 2.8 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm² + 25 x Flachstecker 4.8 x 0.8 mm, 0.5 - 1 mm² + 25 x Flachstecker 4.8 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm² + 18 x Flachstecker 6.3 x 0.8 mm, 0.5 - 1 mm² + 18 x Flachstecker 6.3 x 0.8 mm, 1.5 - 2.5 mm² + je 25 x PVC-Tülle 2.8 in Rot, Blau, Transparent + je 18 x PVC-Tülle 4.8 in Rot, Blau, Transparent + je 15 x PVC-Tülle 6.8 in Rot, Blau, Transparent

Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, flachstecker 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.