Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 26751 Schutzbrille Blau, Grau DIN EN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upixx
Upixx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100119
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     C07980
EAN/GTIN:
     4005781675115
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Upixx L+D 26751 Schutzbrille Blau, Grau DIN EN 166-1

UV-Schutz
Kratzfest

Sportliche gelbe Schutzbrille · Mit UV-Schutz · Gute Sicht bei schlechtem Wetter · Kratzfest · Antibeschlag mit PC 2mm Sichtscheiben · Topmodisches Design · Mit verstellbaren Bügeln und weichen Augenbrauenpolstern · Beschussfest bis 45 m/s · Einsatz bei allgemeinen mechanischen Risiken, Sport und Freizeit · In SB-Verpackung · Eigenschaft: Sehr hohe Kontrastverstärkung.

Gewicht: 10 g
Farbe: blau + grau
Kategorie: Schutzbrille
Herstellerfarbe: Blau + Grau
Scheibentönung: gelb
Produkt-Art: Schutzbrille
Material: Kunststoff
Normen: DIN EN 166-1
Hersteller-Nr.: 26751
EAN: 4005781675115
Zugfestigkeit (min.): 10,3 MPa
Durchschlagsfestigkeit 1,5 kV (30 sec.)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 14,30*
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 15,20*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 19,44*
€ 27,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.