Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 41131 Funkklingel Tür-/Fensterkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100457
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     C099851
EAN/GTIN:
     4250109133048
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Funk-Gong
Funk-Türgong
M-e modern-electronics 41131 Funkklingel Tür-/Fensterkontakt

Sendekontrollleuchte
Reichweite: max. 100 m
Batterie mit 5 Jahre Lebensdauer

Dieser Sender erkennt das Öffnen von Tür oder Fenster und sendet per Funk ein Signal an eine beliebige BELL-Türglocke.

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Tür-/Fensterkontakt
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Melodien: 8
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 434 MHz
Sendermaße: (B x H x T) 38 x 90 x 23 mm
Breite: 16 mm
Höhe: 58 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Produkt-Art: Funkklingel
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 41131
EAN: 4250109133048
1x 3 V Lithium CR 2450

Lieferumfang: Sender (inkl. Knopfzelle CR2450).

Weitere Suchbegriffe: Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt weiß, kontaktmelder, me micro-electric funk-gong, 4250109133048, m-e modern-electronics, 41131, Bell-213.3 TX, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,05*
€ 50,92*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 37,99*
€ 50,93*
€ 3,50*
ab € 41,01*
€ 54,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.