Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann 6/12 M12720 Werkstattladegerät 6 V, 12V 1.5A 2 A, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100808
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M12720
EAN/GTIN:
     4003315713968
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
Brüder Mannesmann 6/12 M12720 Werkstattladegerät 6 V, 12V 1.5A 2 A, 8A

Ladestromanzeige durch Amperemeter
Verpolungsschutz-Anzeige
Überlastungsschutz 32 V/15 A

Kompaktes Ladegerät in stabilem Metallgehäuse mit Tragegriff und automatischer Umschaltung von Schnell-Ladung auf Erhaltungsladung bei 12V-Batterien.

Akkuspannung: 6 V + 12 V
Betriebsspannung: 230 V
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 150 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 20 Ah
Geeignet für: Blei-Vlies + Blei-Säure
Kategorie: Werkstattladegerät
Ladestrom bei 12V: 2 + 8 A
Ladestrom bei 6V: 1.5 A
Breite: 190 mm
Höhe: 165 mm
Länge (Tiefe): 145 mm
Schutzart: IP20
Produkt-Art: Werkstattladegerät
Hersteller-Nr.: M12720
EAN: 4003315713968
Eingsngssignal: 0-5 mA, 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V
Genauigkeit: ± (0,2% FS + 1 digit)
Abtastzeit: 0.3 s
Temperatureinfluss: ? 0,2% / 10 °C
Eingangswiderstand: 0-5 mA, 0(4)-20 mA ? 120 Ohm / 0(2)-10 V ? 250 kOhm
Umgebungstemperatur: -40 bis +60 °C.

Weitere Suchbegriffe: 4003315713968, Brüder Mannesmann, M12720, 6/12, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.