Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Free Control Stellantrieb Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100815
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     C151551
EAN/GTIN:
     4008224635035
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb 230v
Kopp Free Control Stellantrieb Lichtgrau (RAL 7035)

Steuerung per App
Für Fußbodenheizungssteuerung

Thermoelektrischer Stellantrieb für Fußbodenheizung 230 V inkl. Ventiladapter vers. Hersteller.

First-Open-Funktion · Einbindbar in Smart Home System von Kopp.

Kategorie: Stellantrieb
Serie: Kopp Free Control
Schutzart: IP54
Stromversorgung: netzbetrieben
Betriebsspannung: 230 V
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 868 MHz
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Breite: 48.4 mm
Höhe: 52.2 mm
Gewicht: 100 g
Basisstation: Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art: Stellantrieb
Anwendungsbereich: Heizen
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Leistung (Details): 1 W
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 831002053
EAN: 4008224635035
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schließ- und Öffnungszeiten: ca. 3,5 min
Stellweg: 4 mm
Montage: beliebig, 360°
Anschlussleitung: 1 m, PVC H03VV 2 x 0,75 mm²

Lieferumfang: Stellantrieb + Adapter zur Befestigung + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: kopp stellantrieb, thermischer stellantrieb, Kopp, 831002053
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,84*
€ 44,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,79*
€ 44,13*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,22*
€ 82,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.