Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Shampoo-Stäbchen für Waschbürste 71060 30St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP
HP
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101185
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     71060
EAN/GTIN:
     4007928710604
Suchbegriffe:
Seifen-Stäbchen
Seifenstäbchen
Shampoo-Sticks
Shampoo-Stäbchen
HP Autozubehör Shampoo-Stäbchen für Waschbürste 71060 30St.

30er-Set

Schäumen in der Bürste für idealen Waschkomfort, passend für handelsübliche Waschbürsten.

Signalwort: Gefahr
Inhalt: 30 St.
Hersteller-Nr.: 71060
EAN: 4007928710604
» Gewicht & Abmessungen ? Kabeldiameter : 5,5 mm » Verpackungsinformation ? Verpackungsart : Polybag » Funktionen ? Kabellänge : 1 m ? Produktfarbe : Schwarz ? RoHS-Kompatibel : Ja ? Zertifizierung : RoHS, REACH, UL ? Steckverbinder 1 Geschlecht : Männlich ? Steckverbinder 2 Geschlecht : Weiblich ? USB-Version : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ? Anschluss 1 : USB A ? Anschluss 2 : USB A ? Anschluss1 Formfaktor : Gerade ? Kabelmantelmaterial : Polyvinylchlorid (PVC) ? Leitermaterial : Kupfer ? AWG Kabelgröße : 24/28/30 ? Anschluss2 Formfaktor : Gerade ? Beschichtung Verbindungsanschlüsse : Gold ? Maximale Datenübertragungsrate : 5000 Mbit/s


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, autowaschbürste hp autozubehör, seifenstäbchen, 4007928710604, HP Autozubehör, 71060, Shampoo Stäbchen 30 Stck, poliermittel, glanzmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,75*
Lager 1039
23
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,78*
€ 15,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,35934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.