Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Kabeltester KT-600 Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101793
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-9199620
EAN/GTIN:
     4053199896868
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
VOLTCRAFT Kabeltester KT-600 Netzwerk

99 interne Speicherplätze
Hohe Genauigkeit und schnelle Reflexion
Eingebaute 20 Gruppen von Standardkabeln V.O.P. Wert

Das KT-600 ist ein präzises Kabellängenmessgerät mit TDR-Technologie (Time Domain Reflectometer) zur Messung der Kabellänge. Das Messgerät kann für jedes Kabel verwendet werden, das aus mindestens zwei isolierten Metallelementen besteht, von denen eines die Hülle oder Abschirmung des Kabels sein kann. Mittels der Funktionsauswahltasten kann das KT-600 genau an das zu prüfende Kabel angepasst werden. Die Anpassung der Ausbreitungsgeschwindigkeit (V.O.P.) ermöglicht eine hochgenaue Abstandsmessung.

Einfache Bedienung
2,4 Zoll TFT-Farbbildschirm
Benutzerfreundliches Menü
Die automatische Empfindlichkeit ermöglicht eine engere Anpassung an eine Vielzahl von zu prüfenden Kabeln

Max. Kabellänge: 3000 m
Akustische Anzeige: Nein
Gewicht: 230 g
Funktion: Unterbrechung
Messbuchsen: BNC-Stecker
Bereich: Netzwerk
Produkt-Art: Kabeltester
Höhe: 34 mm
Länge (Tiefe): 152 mm
Breite: 61 mm
Kategorie: Kabeltester
Typ: KT-600
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige: digital + LCD
Hersteller-Nr.: VC-9199620
EAN: 4053199896868
Passend für: VW Golf 5: mit Serien-Nebellicht Typ 1K, Baujahre: 2003 - 05.2009, BE-Nr.: e1*2001/116*0242*
Nicht passend für: GT, GTi, R32 & Variant.

Lieferumfang: Kabel-Tester + 2x 1,5V LR6 Batterien + 1x BNC-Kabel mit Messleitungen + 1x BNC-Kabel mit Krokodilklemmen + 1x BNC-Kabel + Benutzerhandbuch + 1x Tragetasche

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 155,46*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 155,47*
€ 3,50*
ab € 149,18*
€ 185,67*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 242,88*
€ 284,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.