Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

839513 Holzschraube 3.0mm 25mm T-Profil Stahl verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
839513
839513
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839513
EAN/GTIN:
     4036911102294
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
839513 Holzschraube 3.0mm 25mm T-Profil Stahl verzinkt 200St.

x 25 mm

Material: Stahl
Produkt-Art: Holzschraube
Gewinde-Maß: M3
Kategorie: Holzschraube
Länge (Tiefe): 25 mm
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 200 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.0 mm
Antrieb: T-Profil
Hersteller-Nr.: 839513
EAN: 4036911102294
10 St.

Weitere Suchbegriffe: 839513, torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.