| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910102162 Herst.-Nr.: YRM2.Diode EAN/GTIN: 0875404001126 |
| |
|
| | |
| PULS DIMENSION Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) 1.3A 100-240V Weitbereichseingang Wirkungsgrad bis zu 89,4% NEC Class 2 gelistet Volle Ausgangsleistung zwischen -10 und +60°C Ausgangsstrom (max.): 1.3 A Gewicht: 140 g Betriebstemperatur (max.): 70 °C Betriebstemperatur (min.): -10 °C Kategorie: Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) Ausgangsspannung (max.): 28 V Ausgangsspannung (min.): 24 V Höhe: 75 mm Länge (Tiefe): 91 mm Herst.-Teilenr.: YRM2.Diode Breite: 23 mm Produkt-Art: Hutschienen-Redundanz-Modul (DIN-Rail) Typ: DIMENSION Eingangsspannung (max.): 240 + 300 V/DC Eingangsspannung (min.): 100 + 110 V/DC Hersteller-Nr.: YRM2.Diode EAN: 0875404001126 Schutzart: IPX4
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen puls, din-schienen schaltnetzteil, PULS, YRM2.Diode, DIMENSION, 753-1983, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 70,20* | € 78,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 64,25* | € 81,36* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 66,22* | € 81,37* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 65,79* | € 83,22* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,08* | € 179,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|