Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS CP20.241-C1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 20A 480W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102163
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CP20.241-C1
EAN/GTIN:
     0875404002666
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
PULS CP20.241-C1 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 20A 480W

AC 100-240V Weitbereichseingang
Baubreite 48mm
Wirkungsgrad bis zu 95,6%
sehr gut auch bei Teillast
20% Leistungsreserve
Einfaches Auslösen von Sicherungen - 3facher Nennstrom für 12ms
Sicheres HiccupPLUS Überlast Verhalten
Aktive Oberwellenkorrektur (PFC)
Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom
Volle Ausgangsleistung zwischen -25°C und +60°C
DC-OK Signalausgang
Lastaufteilung für Parallelbetrieb
Schutzlackierte Leiterplatten

Ausgangsstrom (max.): 20 A
Gewicht: 830 g
Betriebstemperatur (min.): -25 °C
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC
Leistung (Details): 480 W
Höhe: 124 mm
Länge (Tiefe): 127 mm
Herst.-Teilenr.: CP20.241-C1
Breite: 48 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Typ: CP20.241-C1
Eingangsspannung (max.): 240 + 150 V/DC
Eingangsspannung (min.): 100 + 110 V/DC
Betriebstemperatur (max.): 70 °C
Hersteller-Nr.: CP20.241-C1
EAN: 0875404002666
Schutzart: IPX4

Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, PULS, CP20.241-C1, 181-2491, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,09*
€ 271,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 231,14*
€ 271,31*
Frei Haus
ab € 228,26*
€ 277,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,34*
€ 280,47*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 529,56*
€ 598,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,44*
€ 712,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,92*
€ 706,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,17*
€ 679,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,44*
€ 655,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.