Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soshine 18650USB-3.7-3600 Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.6V 3600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soshine
Soshine
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102220
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     18650USB3600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Soshine 18650USB-3.7-3600 Spezial-Akku 18650 Li-Ion 3.6V 3600 mAh

Integrierte Micro-USB-Buchse
Auch über Li-Ion-Ladegerät ladbar
Kapazität 3600 mAh

Diesen leistungsstarken 18650 Li-Ion-Akku können Sie einfach über die integrierte Micro-USB-Buchse laden. Somit lässt sich dieser Akku auch unterwegs über ein USB-Ladegerät oder eine Powerbank laden. Auch das laden in einen Li-Ion-Ladegerät ist möglich.

Integrierte Micro-USB-Buchse · Auch über Li-Ion-Ladegerät ladbar · Kurzschlussfest · Über- und Tiefentladeschutz · Nach über 500 Lade- und Entladezyklen noch 75 % der Kapazität vorhanden

Größe: 18650
Technologie: Li-Ion
Spannung: 3.6 V
Kapazität: 3600 mAh
Max. Ladespannung: 4.2 V
Max. Ladestrom: 1000 mA
Entladeschlussspannung: 2.75 V
Entladestrom (max.): 7000 mA
Dauerentladestrom: 3500 mA
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -20 - +60 °C
Höhe: 69 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18.6 mm
Gewicht: 60 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: 18650USB-3.7-3600
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 18650USB3600
EAN: - - - - - - - - -
Typ A2 für Lochsägen: Ø 32 mm - 210 mm

Lieferumfang: 18650-Akku · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,6v, li-ion akku, 18650 akku soshine, Soshine, 18650USB3600, 18650USB-3.7-3600, Einbauakku, Spezialakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.