Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson 513127 Funkklingel Komplett-Set mit Namensschild, mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson
Thomson
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102228
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     513127
EAN/GTIN:
     3660215131271
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Thomson 513127 Funkklingel Komplett-Set mit Namensschild, mit Blitzlicht

Nüchternes und minimalistisches Design
Schnelle Installation
Klingeltaster funktioniert ohne Batterien

Das Funk Klingel Set von Thomson fügt sich dank des modernen Design perfekt in alle Wohnungseinrichtungen ein. Die Klingeltaste funktioniert ohne Batterien, da die durch den Tastendruck erzeugte mechanische Energie ausreicht, um ein Funksignal an die Türklingel zu senden und somit die Klingel auszulösen. Die Klingel im Haus wird mit drei AA-Batterien verwendet und ist genau wie der Klingeltaster sofort einsatzbereit. Die Klingel kann überall im Haus platziert werden. Zusätzlich zur akustischen Warnung bei Besuchern löst die Klingel auch ein Flash-Lichtaus, um zu warnen.

IP44 - Schutz vor Spritzwasser und Fremdkörper größer 1mm · 32 Klingeltöne

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild + mit Blitzlicht
Max. Reichweite im Freifeld: 150 m
Melodien: 32
Einstellbare Lautstärke: 4stufig
Optische Signalisierung: mit Blitzlicht
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Produkt-Art: Funkklingel
Farbe: weiß + schwarz
Hersteller-Nr.: 513127
EAN: 3660215131271
Typ A2 für Lochsägen: Ø 32 mm - 210 mm

Lieferumfang: 1 x drahtlose Türklingel + 1 x Klingeltaste

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, 3660215131271, Thomson, 513127, Zweitklinge, Funkglocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.