Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiger Doppelnippel mit beidseitig 3/8 Zoll Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910102755
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005021ZBLISTER
EAN/GTIN:
     4260135770247
Suchbegriffe:
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
Pneumatik Doppelnippel
Hochwertiger Doppelnippel mit beidseitig 3/8 Zoll Außengewinde

Sechskant in der Mitte

· Doppelnippel
· Gewindefitting
· Beidseitig3/8‘‘ Außengewinde
· Sechskant in der Mitte
· Hochwertige Qualität

Kategorie: Druckluft-Doppelnippel
Außengewinde: 3/8"
Gewicht: 104 g
Länge (Tiefe): 169 mm
Hersteller-Nr.: 2005021ZBLISTER
EAN: 4260135770247
Hybrid-Kompressor PRESSITO:
Motorleistung: 90 W
Ansaugleistung Hochdruckpumpe 21 L/min
Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 0 bar 16 L/min
Abgabeleistung
Hochdruckpumpe bei 4 bar 10 L/min
Abgabeleistung Hochdruckpumpe bei 7 bar 8 L/min
Max. Betriebsdruck Hochdruckpumpe 11 bar
Schlauchlänge: 710 mm

Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Gewinde Doppelnippel, druckluft doppelnippel, 4260135770247, Aerotec, 2005021ZBLISTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.