Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 341.201S Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103009
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.201S
EAN/GTIN:
     4016514014705
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Bachmann 341.201S Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 3.00m

Bachmann 341.201S. Kabellänge: 3 m, Anzahl AC Anschlüsse: 1 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: Typ F. Energieverbrauch: 16000 mA. Kabelfarbe: Weiß

Schutzkontaktstecker (02)

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 3.00 m
Betriebsspannung (Details): 250 V
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Kabel-Anwendung: Strom
Nennstrom: 16 A
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 341.201S
EAN: 4016514014705
Außendurchmesser: 11,3 mm
Kabeltyp: H05VV5-F 5x 2,5mm²

Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, bachmann steckdosenleiste, 4016514014705, Bachmann, 341.201S, Verlangerung Schutzkontaktverlangerung, Verlangerung Schutzkontaktverlangerung 3polig
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 6,08*
1
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,10*
1
€ 5,00*
ab € 4,32*
€ 6,13*
3 Tage
21
1
€ 6,40*
ab € 4,39*
€ 6,22*
Lager 1039
43
2
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.