Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAD Plastic 2490-42 PVC-Sicherheitsstiefel SAFETY, Grösse: 42


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SAD
SAD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103231
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     2490-42
EAN/GTIN:
     4005781249026
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
SAD Plastic 2490-42 PVC-Sicherheitsstiefel SAFETY, Grösse: 42

Mit Stahlkappe
Mit Stahlzwischensohle

Sicherheitsstufe S 5 · Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · 38 cm hoch

Herstellerfarbe: Gelb
Material (Details): PVC
Sohlenmaterial: PVC
Material: PVC
Größe: 42
Schutzkappe: Stahl
EN Norm: EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Sicherheitsklasse: S5
Produkt-Art: Sicherheitsstiefel
Verschluss-System: Ohne
Kategorie: Sicherheitsstiefel
Hersteller-Nr.: 2490-42
EAN: 4005781249026
Lötspitzentemperatur: Ca. 430 °C
Anheizzeit: Ca. 300 s
Zuleitung 1,6 m (flexibel/wärmebeständig)
erweiterbar mit den Lötspitzen der Serie 832 und 842

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 21,10*
€ 29,85*
2 Tage
1
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 29,87*
3 Tage
1000
2
pro Paar
€ 4,99*
ab € 22,45*
€ 33,04*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 31,98*
€ 42,85*
Lager 1039
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,12*
€ 60,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,47*
€ 71,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,78*
€ 71,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,72*
€ 67,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,55*
€ 62,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 46,12* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.