Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Upixx L+D Trikot 1000-10 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103273
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     1000-10
EAN/GTIN:
     4005781100068
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
3er Pack Upixx L+D Trikot 1000-10 Baumwolle Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL 1 Paar

Trikot-Handschuh für leichte allgemeine Arbeiten aller Art, z. B. Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, Umgang mit verchromten oder glänzenden Teilen.

Zweiseitig tragbar · Gesäumt · Anschmiegsam und passgenau · Schützt Materialien vor Fingerabdrücken · Unterziehhandschuh gegen Kälte · Auch für Allergiker geeignet · Waschbar.

Herstellerfarbe: Roh-Weiß
Material (Handrücken): Baumwolle
Material (Handfläche): Baumwolle
Größe: 10 + XL
Kategorie: Arbeitshandschuh
Farbe: weiß
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Hersteller-Nr.: 1000-10
EAN: 4005781100068
Lötspitzentemperatur 425 °C
Kabellänge 1200 mm (offenes Kabelende)

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Paar
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,04*
1 Tag
93
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,06*
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 1,18*
Lager 1039
93
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,35*
€ 6,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
1 Packung enthält 3 Paar (ab € 1,45* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.