Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Mechanics Anti-Schock 1970-10 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FerdyF.
FerdyF.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103362
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1970-10
EAN/GTIN:
     4005781197037
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
FerdyF. Mechanics Anti-Schock 1970-10 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Mit Klettverschluss
Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Kunstleder
Fingerspitzen mit extra großen Anti-Rutsch-belägen aus Silikon

Ideal für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten: Der Original FerdyF.® Mechanics ANTI-SCHOCK schützt Sie durch 3 mm dicke Gel-Einlagen in den Problemzonen der Innenhand optimal beim Umgang mit Schlagbohrer-, Pressluft-, Vibrations- und Bohr-Geräten, schweren Werkzeugen, vibrierenden Maschinen etc. Der dick gepolsterte Knöchelschutz fängt Stöße sicher ab. Einsätze zwischen den Fingern.

Gepolsterter, elastischer Elasthan-Rücken für perfekte Passform, atmungsaktiv · Dick gepolsterter Knöchelschutz fängt Stöße sicher ab · Daumen- und Finger-Oberseiten mit zusätzlichem Kunstleder verstärkt, gegen Abrieb geschützt · Teilintegrierte Handgelenkstütze mit Klettverschluss stabilisiert zusätzlich Ihren Griff · Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Kunstleder · 3 mm schockabsorbierende Gel-Einlagen mit Clarino®-Kunstleder verstärkt für die Dämpfung von Vibrationen und Stößen · Fingerspitzen mit extra großen Anti-Rutschbelägen aus Silikon · Atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Gelb
Farbe: gelb
Größe: XL (10)
Kategorie: Montagehandschuh
Material (Handrücken): Elasthan
Material (Handfläche): Polyamid + Polyurethan
Normen: EN 388:2016
Größe: 10 + XL
Produkt-Art: Montagehandschuh
Hersteller-Nr.: 1970-10
EAN: 4005781197037
» Weitere Spezifikationen ? Kompatible Betriebssysteme : Win ME, 2000, XP, Vista, Mac OS, Linux » Funktionen ? Kabellänge : 8 m ? Produktfarbe : Schwarz ? Steckverbinder 1 Geschlecht : Männlich ? Steckverbinder 2 Geschlecht : Weiblich ? Anschluss 1 : USB A ? Anschluss 2 : USB A ? Steckerverbindergeschlecht : Männlich/weiblich ? Maximale Datenübertragungsrate : 480 Mbit/s

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 30,04* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,71*
€ 48,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,40*
€ 48,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,09*
€ 44,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.