Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 5205000 Anschlagwinkel 200 x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103416
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5205000
EAN/GTIN:
     4006885520509
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel wolfcraft
anschlagwinkel
Wolfcraft 5205000 Anschlagwinkel 200 x 300mm

Die universelle Mess- und Markierhilfe aus Stahl vereint viele Funktionen in einem Tool. Mit dem Universalwinkel ermitteln und übertragen Sie Abstände und Winkelmaße souverän. Geführt durch den soliden Anschlag und die Lochreihe ziehen Sie mühelos parallele Linien mit dem Bleistift. Den Anschlag an der Winkelschiene können Sie für das präzise Anreißen oder Messen auf Flächen schnell abmontieren. Um Rundungen und Kreise auf Werkstücke zu übertragen, setzen Sie den Universalwinkel einfach als Zirkel ein. Die Bohrungen sind für Bleistifte und den direkten Schnitt mit dem Cuttermesser geeignet. Mit zwei festen Radien auf der Winkelmessskala können Sie Rundungen schnell übertragen, z.B. für abgerundete Plattenecken. Bei der Arbeit mit der Stichsäge dient Ihnen der Winkel als stabile Anlaufkante und auch beim Verlegen von Laminat oder im Möbelbau macht er sich schnell unersetzlich! Ob integrierter 45°-Anschlag, 32er Lochreihen oder Bohrschablone für Topfscharniere – mit dem Universalwinkel sind Sie für alle Projekte gerüstet.

Flachwinkel, Winkelmessskala, Parallelanreißer, Anreißschablone und Bohrlehre für Topfscharniere
verbesserter abnehmbarer Kunststoffanschlag
hochwertige Metallausführung
beidseitig skaliert
90°- und 45°-Anschlag
32er-Lochreiche
2 feste Radien für abgerundete Ecken.

Kategorie: Anschlagwinkel
Schenkel A: 200 mm
Schenkel B: 300 mm
Material: Stahl
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Anschlagwinkel
Typ: 5205000
Hersteller-Nr.: 5205000
EAN: 4006885520509
Grifflänge: 315 mm
Sägeblattbreite: 80 mm.

Weitere Suchbegriffe: Wolfcraft, 5Winkellehre, sdfsa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 17,05*
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 17,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,61*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,45*
€ 28,89*
€ 3,50*
ab € 39,03*
€ 52,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.