Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910103852 Herst.-Nr.: 70413 EAN/GTIN: 4011160704130 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 70413 Strom Verlängerungskabel Dank Federeffekt des Spiralkabels keine lästigen Stolperfallen mehr. Schneller Wechsel unterschiedlicher Maschinen und Elektrowerkzeuge durch Schutzkontakt-Kupplung. HighTech Kabel bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel. Signalfarbenes Spiralkabel. Dank optimaler Aufhängung mit Zugentlastung immer ideale Kabellänge am Arbeitsplatz verfügbar. Perfekt für Hebebühnen, Gerüste und Industrie. Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel Ausführung: Verlängerungskabel Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung Kabel-Typ: H07BQ-F 3G 1,5 mm² Schutzart: IP44 Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel Kabel-Anwendung: Strom Hersteller-Nr.: 70413 EAN: 4011160704130 Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-10
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt-kupplung ip44, baustellen spiralkabel, schutzkontakt verlängerungskabel, AS Schwabe, 70413, as-Schwabe Baustellen-Spiralkabel 5m orange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 35,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 27,40* | € 36,25* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,82* | € 39,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,21* | € 40,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,02* | € 42,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|